トレードワン
マジカルウォッシュ
特殊な凹凸加工で油汚れや頑固な汚れもスッキリ。使い捨てだから雑菌の心配もなく衛生的!
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
210
縦(mm)
15000
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83314956
70131
15000
200
¥
1,480
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください