クロシオ
チークチェア2脚組 折りたたみ式
世界三大銘木のチーク材を使用。
美しい木目と強靭な耐久性があり、家具材、彫刻材、船舶材、建築材などに使用されます。
折りたたんで狭いスキマにも収納できます。
仕様
完成品
材質
天然木(チーク)
質量(kg)
約5.7(1脚)
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×61×88.5
座面高(cm)
約46.5
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83577420
55101
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません