曜日別特売

アートデスク2点セット コンセント付

アートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオアートデスク2点セット コンセント付 - クロシオ

シンプルデザインのデスクとチェアの2点セット。狭いお部屋やワンルームでも邪魔にならないコンパクトサイズ、様々な用途でお使いいただけます。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
デスク天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。チェアは約1.5cm厚です。
1500W2口コンセント付。スマホの充電やライトも使えます。
背もたれ・座面は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)デスク:約6、チェア:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×40×72、チェア:41×45.5×81座面高(cm)約44内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357754462210モダンナチュラル
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357756062212ヴィンテージブラウン
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする