エスコ
Rc 2・1/2" 組フランジ
仕様
●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2"
アズワン品番
68-1814-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84591975
EA469BK-25
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください