曜日別特売

ミリュー10 1L

ミリュー10 1L - Noxudol(ノックスドール)

弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。
油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。
環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去

仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84454249-
2,820
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする