足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入

足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller足底筋膜サポートテープ 1パック 4枚入 - Mueller

足底筋膜の問題点を解決。
レーヨン製非伸縮テープを採用。
日常生活、ランニング後の足裏のケアに最適。
24時間使用可能。
貼り方マニュアル付き。

仕様
●足裏用テープ:幅57mm●留めるテープ:幅45mm×長さ26cm●材質:レーヨン、その他●カラー:ベージュ
アズワン品番
67-3088-57
内容量
1パック(4枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441845456337
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする