曜日別特売

2WAY LEDデスクライト

2WAY LEDデスクライト - ピーナッツクラブ2WAY LEDデスクライト - ピーナッツクラブ

光・角度が調節できる!2WAY
用途に応じて使い分け可能なデスクライト
ハンディライトとしても使える!
スイッチ1つの簡単操作
色調3色

仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060070S03LT-006WH
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする