ピーナッツクラブ
多機能LEDデスクライト
光・角度が調節できる!
多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計)
色が変わるムードライト
調光3段階
仕様
●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間
アズワン品番
67-8742-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059905
S03LT-007WH
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください