曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付)
中間スイッチ付き

仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4アズワン品番68-0763-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069434MA3004ZLE
6,540
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする