東京メタル
デスクスタンド
LED4W付きデスクスタンド
USBでも使用可
LEDは交換できません
調光器との併用はできません
仕様
●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチック
アズワン品番
68-0589-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032036
U16CB
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください