東京メタル
デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様
●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kg
アズワン品番
68-0583-46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84446217
YO14
¥
10,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください