ちょこっと揚げに便利なミニ天ぷら鍋角型

ちょこっと揚げに便利なミニ天ぷら鍋角型 TAKAGI(高儀)

お弁当の「もう一品」、夜のおつまみ作りに
隣に鍋があっても邪魔にならない
IH対応
日本製

仕様●材料の種類:鉄(底の厚さ1.2mm)●表面加工:フッ素樹脂塗膜加工●寸法(約):200×120mm/深さ80mm●満水容量:1.9L●適正油量:0.5L アズワン品番67-3067-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84034888 -
1,920
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする