有希化学
グリストルパウダー 1kg/袋×3袋
悪臭がなくなり清掃時も非常に楽になります。
苛性ソーダなどの強い薬品を含んでいない為安全です。
業者への委託頻度が減り、コスト削減になります。
配管内もキレイになり、配管詰まりのトラブルがなくなります。
仕様
●成分:炭酸ナトリウム過酸化水素付加物、有機化合物、炭酸塩、他化合物●pH:アルカリ性●外観:粉末個体●使用方法:汚れ具合で希釈●内容量:1kg/袋×3袋
アズワン品番
68-0986-53
内容量
1ケース(3袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073108
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください