ECO SARASA 食洗機用洗浄剤 1L 10倍希釈タイプ 2本セット

ECO SARASA 食洗機用洗浄剤 1L 10倍希釈タイプ 2本セット - レイメイECO SARASA 食洗機用洗浄剤 1L 10倍希釈タイプ 2本セット - レイメイECO SARASA 食洗機用洗浄剤 1L 10倍希釈タイプ 2本セット - レイメイ

コンパクトだから在庫スペース削減!
約1kgと軽いので運ぶ負担も軽減!
空ボトルが簡単に処分できる
植物由来だから配管の油が固まりにくい!
安心して働けて離職率も低下
自社開発だから実現できました!
企業イメージもアップ!経営にも優しい。
1本1Lが10L分。お店の水道で希釈OK!
洗浄力は一般的な洗浄剤と同等。

仕様●内容量:原液1L●ボトルサイズ:幅11cm×奥行6cm×高さ19.2cm(キャップ部分含む)アズワン品番68-0812-15内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302385-
6,310
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする