ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準 ノイズレスキャスター 抗ウイルスハンドル仕様 W720×D465

ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準 ノイズレスキャスター 抗ウイルスハンドル仕様 W720×D465 花岡車輌

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。

仕様●均等荷重(kg):150●長さ(mm):720●幅(mm):465●高さ(mm):162●ハンドル高さ(mm):902●キャスター径(mm):100●適合ストッパー:PL-PB●完成品(UPL-LSC・UPL-LSC-GS)、組立品(その他全て)●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3307 質量(kg)10 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)720×465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)902 アズワン品番67-5669-63 特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84117987 UPL-LSC-AC
40,410
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする