SM9.5/125-C 光ファイバケーブル
SM9.5/125-C(RoHS対応)は、屋内用光ファイバー(シングルモード/OS1/2心/メタリック型/カラー:黄)です。(光コネクターは別売となります。両端の光コネクターとセットでお買い求めください。)
- 仕様
- ●長さ:1m●用途:100BASE-FX、1000BASE-LX、1000BASE-LH、1000BASE-BX10、10GBASE-LR、10GBASE-ER●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- アズワン品番
- 68-4206-07
- 内容量
- 1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998カテゴリ











![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)






![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)