Multi 4K Display Dock for MacBook Pro 2061-2021
インターネットの有線接続を可能にするギガビットイーサネットポート、USB-C/Aポートでの高速データ転送、SD/microSDカードリーダーも搭載し、最大13ポートまで拡張出来る。
DP 4K 60Hzx2、HDMI 4K 60Hzx2、MicroSD UHS-I 104MB/s、USB-A 5Gbpsx2、USB-A 10Gbps、USB-C 10Gbpsx2、USB-C PD 100W、Gigabit Ethernet10/100/1000、セキュリティスロット※デュアルディスプレイにて表示する為、ハブのUSB-C両方のポートを接続する必要があります。
※全てのデバイスに対応する事を保証するものではありません
- 仕様
- ●コード番号:R1A006P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7815-05
- 内容量
- 1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ