幸和製作所
ピッチ杖 大 ブラウン
安心の反射シール付き、パイプが太めのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:69.5~92.5cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
アズワン品番
68-1998-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306917
E-334
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください