伸縮カラーステッキ ブルー

伸縮カラーステッキ ブルー - 幸和製作所

気品のあるブルーで男性にもおすすめ、長さ10段階調節の伸縮ステッキ。

仕様●寸法:71.5~94cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:250g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付きアズワン品番68-1998-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302288EP-106
5,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする