A-Gas Japan(旧:FUSO)
サーモカメラ
抜群のコストパフォーマンス
小型軽量タイプ
現場での保守メンテナンスに
仕様
●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms
寸法(mm)
185L×51W×100D
質量(g)
約300
電源
単三電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)
-30~+650
アズワン品番
67-4763-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613797
TG-301
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください