アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの 料理道具 アズワンの フライパン・グリルパン ビッグピザサーバー 11吋 ビッグピザサーバー 11吋 注文コード ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:Φ280×全長485mm●材質:頭部/SUS301H、ハンドル/18-8、樹脂部/ABS樹脂●コード番号:AK3271 アズワン品番67-6908-69 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 087-0492 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84419276 087-0492 ¥7,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トルティーノ クックウェア専用ハンドル パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ササラ 12cm ノーブランド 税込¥934 ¥849 バスケットへ COSY-ICE IH エッグパン リブプラス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 税込¥2,198~ ¥1,998~ COSY-ICE IH フライパン リブプラス 税込¥2,418~ ¥2,198~ COSY-ICE IH 仕切りパン リブプラス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ COSY-ICE IH 超深型マルチパン リブプラス 税込¥3,298~ ¥2,998~ COSY-ICE ガラス蓋 リブプラス 税込¥835~ ¥759~ ICE cream IH ワンハンドル 5点セット リブプラス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ICE cream IH ワンハンドル 8点セット リブプラス 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ IH タイパパン リブプラス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カローテ シリコーン縁 兼用ガラス蓋 リブプラス 税込¥1,978~ ¥1,798~ カローテ チタンコートブラック IH エッグパン リブプラス 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カローテ チタンコートブラック IH ディープパン リブプラス 税込¥3,298~ ¥2,998~ カローテ チタンコートブラック IH 超深型マルチパン リブプラス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シリコーン縁ガラス蓋 リブプラス 税込¥1,648~ ¥1,498~ チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 和楽亭 絢 IHいため鍋 32cm 竹原製缶 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 和楽亭 絢 IHいため鍋 30cm 竹原製缶 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アリエッタセラミック IHエッグパン リブプラス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンハンドル・その他関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品