Richell(リッチェル)
歩行車 ヴェーレ
その場での方向転換、狭いスペースで小回りしやすい屋内用歩行車です。
仕様
●サイズ:使用時/61×58×81~91.5H(cm)、折りたたみ時/60×34.5×84(cm)●製品重量:6.1kg●最大使用者体重:80kg●バスケット容量:12.5L●材質:アルミ、ABS樹脂、ポリエステル
アズワン品番
68-1903-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034748
140059
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください