モリス スマホポシェット
時代を超えて愛されるウィリアム・モリスの「いちご泥棒」を前面にあしらったデザイン。これ一つで手ぶらでお出掛け♪スマホをさっと取り出せる便利なお財布ポシェットです。
ファスナーを開くと蛇腹刑事王の収納と仕切りで仕分けが簡単。ガバっと開くから中身が見やすく、カードや鍵などの出し入れも簡単便利です。
外ポケットは大きめサイズのスマホも入ります。内ポケットはファスナー付きで小銭やお札の収納におすすめです。
- 仕様
- ●寸法:高さ18×横幅11cm×厚み3.5cm●ショルダー長さ:72~140cm(金具含まず)●スマホ適応サイズ:高さ16×幅8×厚み1cmまで●材質:表面生地・ショルダー部/合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)、内側生地/ポリエステル100%
- アズワン品番
- 68-1907-27
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ



























