とろみ調整食品 つるりんこシュワシュワ 2.5g×30本 ×12袋入

とろみ調整食品 つるりんこシュワシュワ 2.5g×30本 ×12袋入 - クリニコとろみ調整食品 つるりんこシュワシュワ 2.5g×30本 ×12袋入 - クリニコ

飲み込みにくいと感じる方がおいしく、楽しく炭酸飲料を摂取するためのとろみ調整食品です。
「飲み込みやすい」つるりとしたとろみに仕上がります。
無味無臭なので、飲料本来の味をそこないません。
唾液に含まれる分解酵素(アミラーゼ)の影響を受けません。
透明感のある仕上がりが、飲料本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲料本来の味をそこないません。
ペットボトル入りの炭酸飲料にとろみをつけられます。
少量でとろみがつきます。

仕様●主要原材料:デキストリン/キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム●栄養成分(100g当たり):エネルギー/317kcal、たんぱく質/1.2g、脂質/0g、炭水化物/78.0g、食塩相当量/4.3g●とろみの目安(※コーラにとろみつけた場合※冷却3時間時点でのかたさ):フレンチドレッシング状/コーラ500mL+つるりんこシュワシュワ1本(2.5g)、とんかつソース状/コーラ350mL+つるりんこシュワシュワ1本(2.5g)●入数:(2.5g×30本)×12袋●※本品はコーラ等の炭酸飲料にとろみをつけるためのとろみ調整食品で、新たに炭酸感を付与するものではありません。●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なとろみの強さが異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※本品を一度に多量に加えたり、一度とろみをつけた食品に再度本品を加えると、ダマが生じることがあります。ダマがある場合は取り除いて使用してください。●※本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※必ずコップなどの別容器に移し、とろみの状態を確認してからお召し上がりください。●※冷却時間が短かったり、炭酸飲料の種類によってはお召し上がりの際にふきだすことがありますのでご注意ください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。●※通常のとろみ調整食品と使用方法が異なるため、使用方法をご確認のうえ、ご使用ください。アズワン品番67-9232-60内容量1ケース(12袋×30本)
注意
●※本品はコーラ等の炭酸飲料にとろみをつけるためのとろみ調整食品で、新たに炭酸感を付与するものではありません。●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なとろみの強さが異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※本品を一度に多量に加えたり、一度とろみをつけた食品に再度本品を加えると、ダマが生じることがあります。ダマがある場合は取り除いて使用してください。●※本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※必ずコップなどの別容器に移し、とろみの状態を確認してからお召し上がりください。●※冷却時間が短かったり、炭酸飲料の種類によってはお召し上がりの際にふきだすことがありますのでご注意ください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296907-
28,200
25,980
28,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする