曜日別特売

インターナルケーブルルーティングキット

インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキット - ParkTool(パークツール)

フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。
ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。
各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。
また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。

仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケースアズワン品番67-5204-10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034179IR-1.3
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする