曜日別特売

電気抵抗式水分計

電気抵抗式水分計 - センセカ(旧グライシンガー)

対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。
特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。

仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295254GMH3810
68,000
64,980
71,478(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする