CUI Devices
3.5mm 0.141インチ、1/8インチ、ミニ ジャック
仕様
●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:L型●コネクタタイプ:基板●結線方法:面実装●ボディ材質:-●電極メッキ:銀メッキ●備考:-●プラグ/ジャック:ジャック
アズワン品番
68-2037-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84596200
SJ-3524-SMT-TR-GR
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください