グリーンハウス
据え置き型DVDプレーヤー
横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。
見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
付属品
専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)
725
消費電力(W)
最大11
電源
入力:AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×195×50
端子
USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1
ディスクタイプ
DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD
動作温度範囲(℃)
5~35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839929
GH-DVP1L-BK
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください