曜日別特売

DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188

DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188 - McLennan Servo Supplies

ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制

仕様
電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ギア
出力スピード = 9 rpm
軸径 = 4mm
最大出力トルク = 14 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
許容電流値 = 50 mA
長さ = 46mm
幅 = 27mm
コアコンストラクション = 鉄心
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
838319241271-12-188
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする