曜日別特売

JMシリーズストレートプラグ

JMシリーズストレートプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合電線
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83852958JMSP1303F-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852967JMSP1303M-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852976JMSP1305F-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852985JMSP1305M-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
1,398
1,538(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852994JMSP1607F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853010JMSP1607M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
1,398
1,538(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853019JMSP1610F-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853028JMSP1610M-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853037JMSP2104F-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853046JMSP2104M-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853055JMSP2107F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853064JMSP2107M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853080JMSP2110F-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853089JMSP2110M-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853098JMSP2116F-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853107JMSP2116M-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853116JMSP2119F-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853125JMSP2119M-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
83853134JMSP2516F-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853150JMSP2516M-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853159JMSP2524F-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,698
4,068(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853168JMSP2524M-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853177JMSP2532F-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
4,398
4,838(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853186JMSP2532M-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853195JMSP2528F-D281~23 51~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
83853204JMSP2528M-D28A~D 101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする