曜日別特売

食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]

食器乾燥器   KDE-7500/W [~3人用] - コイズミ(小泉成器)
付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83874904KDE7500W
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする