まめいた
たためるボトル洗い 取替用
「KB-828たためるボトル洗い」の取替用スポンジです。泡立ち抜群のモコモコネットで汚れを落とします。ギュッと絞れるので水切りがラク。いつも清潔にお使いいただけます。
用途
KB-828たためるボトル洗いの取り替え・交換用に。
材質
スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル
質量(g)
10.4
寸法(cm)
6×5×10
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84009557
KB-830
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください