たためるボトル洗い

たためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいたたためるボトル洗い - まめいた

折りたたみ式の柄付きスポンジ。茶しぶ汚れも落とす、泡立ち抜群のモコモコネット。スポンジは何度でも簡単に取り外しできます。ギュッと絞れるので水切りがラク。外して洗っていつも清潔にお使いいただけます。こだわりのロック方法でスポンジがへたっても抜けにくい仕様です。柄は折りたたんでも伸ばしても使えて、コンパクトに収納できます。手荒れ防止に役立つハンドルタイプ。※KB-830たためるボトル洗い取替用(別売り)とお取替えください。

用途冷水筒、ステンレスボトル、コップ洗いに。材質ハンドル/ポリプロピレン、スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル質量(g)43.6寸法(cm)伸長時/6×4.5×37、伸縮時/6×4.5×27耐熱温度(℃)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84009548KB-828
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする