曜日別特売

セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)

セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) - ダイニチ工業

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き
【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。

用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。質量(kg)3消費電力(W)(強/弱)1200/670安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置電源コード(m)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155運転音(dB)(強/弱)32/29主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック内容量1台
注意
※交流100V・15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84011639EF-P1200H(W)ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
84011648EF-P1200H(K)ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【強い揺れたら運転を停止する安全装置搭載】セラミックファンヒーターの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする