オーム電機
エッグクッカー
付属品
専用電源コード、カップ、エッグスタンド、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.8(専用コードを含む)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
0.7
本体寸法(mm)
162×168×136
定格消費電力(W)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663725
COKUT30W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください