曜日別特売

目玉焼きメーカー

目玉焼きメーカー - スケーター目玉焼きメーカー - スケーター

電子レンジで簡単500W60秒、取っ手付目玉焼きメーカー。加熱時間調節で半熟卵もできます。朝の忙しい時間でも手軽に朝食ができます。

材質ポリプロピレンSNOOPY水彩高さ(mm)47質量(g)65縦(mm)108横(mm)147耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666550RMD1
750
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする