スリーピース
DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
径(Φmm)
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84734705
TP-2732D-KS-10-J00-24
10
【ギア部】37【モーター部】27.7
20.2
390
CCW
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734748
TP-2732D-KS-66-J00-24
66
【ギア部】37【モーター部】27.7
27.2
61.3
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734757
TP-2732D-KS-75-J00-24
75
【ギア部】37【モーター部】27.7
27.2
54.5
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734766
TP-2732D-KS-100-J00-24
100
【ギア部】37【モーター部】27.7
27.2
40.3
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84734870
TP-2732D-KS-33-J00-24
33
【ギア部】37【モーター部】27.7
23.7
125
CW
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734906
TP-2732D-KS-450-J00-24
450
【ギア部】37【モーター部】27.7
34.2
9
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734915
TP-2732D-KS-600-J00-24
600
【ギア部】37【モーター部】27.7
34.2
6.8
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734924
TP-2732D-KS-675-J00-24
675
【ギア部】37【モーター部】27.7
34.2
6.1
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734940
TP-2732D-KS-900-J00-24
900
【ギア部】37【モーター部】27.7
34.2
4.8
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735064
TP-2732D-KS-150-J00-24
150
【ギア部】37【モーター部】27.7
【ギア】30.7
27
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735080
TP-2732D-KS-200-J00-24
200
【ギア部】37【モーター部】27.7
【ギア】30.7
20.7
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735089
TP-2732D-KS-225-J00-24
225
【ギア部】37【モーター部】27.7
【ギア】30.7
18.1
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735098
TP-2732D-KS-300-J00-24
300
【ギア部】37
【ギア】30.7
13.4
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください