スリーピース
DCギアドモータ TP-3452B-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84743087
TP-3452B-KS-450-J00-24
450
【ギア】34.2
15.7
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743096
TP-3452B-KS-600-J00-24
600
【ギア】34.2
11.8
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743105
TP-3452B-KS-675-J00-24
675
【ギア】34.2
10.5
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743114
TP-3452B-KS-900-J00-24
900
【ギア】34.2
7.9
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743209
TP-3452B-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
45.6
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743218
TP-3452B-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
34.7
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743227
TP-3452B-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
30.9
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743236
TP-3452B-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
23.4
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743315
TP-3452B-KS-66-J00-24
66
【ギア】27.2
103
CW
294
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743324
TP-3452B-KS-75-J00-24
75
【ギア】27.2
91.7
CW
294
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743340
TP-3452B-KS-100-J00-24
100
【ギア】27.2
67.2
CW
588
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743385
TP-3452B-KS-10-J00-24
10
【ギア】20.2
596
CW
98
¥
3,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743419
TP-3452B-KS-33-J00-24
33
【ギア】23.7
203
CCW
196
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください