AC100V/3W LED照明灯(防滴型)

AC100V/3W LED照明灯(防滴型) - エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型) - エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型) - エスコ

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。

電源(V)AC100材質ポリカーボネート仕様照度(1m):80lxカバー乳白色全長(mm)300消費電力(W)3コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)380防水性IP65内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795149EA815LN-61A380
オープン
9,540
10,494(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする