エスコ
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途
機械周辺や検品作業の照明に
電源(V)
AC100
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
465
消費電力(W)
5.3
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
784(80kgf)
電球
LED球7灯
色温度
昼白色:約5000K
明るさ(Lm)
500
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795700
EA761XH-21A
500
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください