珈琲屋さんのコーヒーフィルター

珈琲屋さんのコーヒーフィルター - カリタ珈琲屋さんのコーヒーフィルター - カリタ珈琲屋さんのコーヒーフィルター - カリタ

カリタのフィルターは厳しい社内基準をクリアーした原紙の高品質コーヒーフィルターです。
プロが選んだこだわりの濾紙! ハイクオリティなコーヒー豆ほど、その美味しさを実感できます。
このろ紙は、従来の濾紙より繊維のからみをより多くしたことで、飲み口すっきり香りとコクはそのままに、口当たりの良いレギュラーコーヒーが楽しめます。

材質針葉樹パルプホワイト内容量1箱(40枚)
注意
※コーヒー濾紙は、サイドと底部のチャック止め部分を必ず折り曲げて使用してください。折り曲げないと抽出中に剥れることがあります。また、抽出後の濾紙を摘み上げると底が抜ける恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
848645371114582×31×143(対応ドリッパー)10152.8対応人数1~2
170
148
163(税込)
5日以内出荷
返品不可
8486454613157110×32×168(対応ドリッパー)10280対応人数2~4
190
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
8486455515123129×32×197(対応ドリッパー)103116.5対応人数4~7
260
228
251(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする