曜日別特売

WEBシリーズケーブルレセプタクル

WEBシリーズケーブルレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。

小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。

JMシリーズと同じインサート配列を有しています。

5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。

容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。

各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

防水性 嵌合状態でIP67以上

RoHS2適合品

用途
WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に
開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
極数
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85044699WEBCR1303M-1-D(R1)(コンタクト径)1.6310/コンタクト7.0~9.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044708WEBCR1305M-1-D(R1)(コンタクト径)155/コンタクト7.0~9.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044717WEBCR1307M-1-D(R1)(コンタクト径)175/コンタクト7.0~9.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044726WEBCR1607M-2-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト8.5~10.5導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044735WEBCR1610M-2-D(R1)(コンタクト径)1105/コンタクト8.5~10.5導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,198
7,918(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044744WEBCR2104M-1-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044760WEBCR2104M-2-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044769WEBCR2104M-3-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044778WEBCR2107M-1-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,398
8,138(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044787WEBCR2107M-2-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,498
8,248(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044796WEBCR2107M-3-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,498
8,248(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044805WEBCR2110M-1-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044814WEBCR2110M-2-D(R1)(コンタクト径)1.61910/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,598
8,358(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044830WEBCR2110M-3-D(R1)(コンタクト径)1.61910/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,598
8,358(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044839WEBCR2116M-1-D(R1)(コンタクト径)1165/コンタクト10.5~14.1導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044848WEBCR2116M-2-D(R1)(コンタクト径)1165/コンタクト8.5~11.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,798
8,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044857WEBCR2116M-3-D(R1)(コンタクト径)1165/コンタクト6.5~8.7導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,798
8,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044866WEBCR2119M-1-D(R1)(コンタクト径)1195/コンタクト10.5~14.1導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044875WEBCR2119M-2-D(R1)(コンタクト径)1195/コンタクト8.5~11.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
8,398
9,238(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044884WEBCR2119M-3-D(R1)(コンタクト径)1195/コンタクト6.5~8.7導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
8,398
9,238(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044900WEBCR2516M-1-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト12.5~16.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
8,598
9,458(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044909WEBCR2516M-2-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト9.5~13.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
8,598
9,458(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044918WEBCR2516M-3-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト6.8~10.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044927WEBCR2516M-7-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト14.5~17.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044936WEBCR2524M-1-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト12.5~16.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044945WEBCR2524M-2-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト9.5~13.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044954WEBCR2524M-3-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト6.8~10.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,098
10,008(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044970WEBCR2524M-7-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト14.5~17.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,098
10,008(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044979WEBCR2528M-1-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト12.5~16.0(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044988WEBCR2528M-2-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト9.5~13.0(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
85044997WEBCR2528M-3-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト6.8~10.0(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045006WEBCR2528M-7-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト14.5~17.0(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
9,498
10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045015WEBCR2532M-1-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト12.5~16.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045024WEBCR2532M-2-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト9.5~13.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045040WEBCR2532M-3-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト6.8~10.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045049WEBCR2532M-7-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト14.5~17.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045058WEBCR1303F-1-D(R1)(コンタクト径)1.6310/コンタクト7.0~9.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,698
7,368(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045067WEBCR1305F-1-D(R1)(コンタクト径)155/コンタクト7.0~9.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
6,498
7,148(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045076WEBCR1307F-1-D(R1)(コンタクト径)175/コンタクト7.0~9.0導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,598
8,358(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045085WEBCR1607F-2-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト8.5~10.5導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045094WEBCR1610F-2-D(R1)(コンタクト径)1105/コンタクト8.5~10.5導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下
オープン
7,298
8,028(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045110WEBCR2104F-1-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045119WEBCR2104F-2-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,298
8,028(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045128WEBCR2104F-3-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,298
8,028(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045137WEBCR2107F-1-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045146WEBCR2107F-2-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045155WEBCR2107F-3-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045164WEBCR2110F-1-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト10.5~14.1導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045180WEBCR2110F-2-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト8.5~11.0導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
85045189WEBCR2110F-3-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト6.5~8.7導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする