ガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010

ガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010 - プロトガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010 - プロトガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0010
リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm
色[カラー]:シルバー
サイズ:48x61x55mm
重量[グラム]:115
材質[素材]:ABS樹脂
使用箇所:タンク
内容量[数量]:1個
特記事項:リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm材質ABS樹脂寸法(mm)48×61×55シルバー質量(g)115商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所タンク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483504PGR0010
1,630
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする