フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093

フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093 プロト フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093 プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0093
適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
使用箇所:フライホイール
内容量[数量]:1個
特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) 材質スチール ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所フライホイール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85483565 PGR0093
2,240
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする