スバル純正 サイクルアタッチメント(カーゴレール)

スバル純正 サイクルアタッチメント(カーゴレール) - スバルアクセサリー

適合車種:フォレスター
※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です
搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)
前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります

適合車種FORESTER内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85522957L0017SC021
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする