YAMAZEN(山善)
セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式
脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター
転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途
脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)
2.4
切替方式
2段階:(弱)700/(強)1200W
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1100
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14.5×37.5
適用畳数
約最大8畳
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549478
HF-L122(W)
ホワイト
オープン
取扱い終了
85549487
HF-L122(G)
グレージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった