ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ

ウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロックウェーロックグリッパー PA100シリーズ フレコンバッグ・大袋用クリップ PA100シリーズ - ウェーロック

スウェーデン・ウェーロック社(WeLoc、ウェーランドWELAND)の保存用キッチンクリップです。、その中でも高いクリップ性能を誇るグリッパー(Gripper)。、大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。

仕様●寸法:19×96×248mm(とじる部分の幅:100mm)●材質:PA(デュポン製6.6ナイロン)、グラスファイバー●重量(1個あたり):100g●耐冷・耐熱温度:-20~120℃内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86445478PA100BK67-5216-47
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
86445487PA100GR67-5216-43
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
86445496PA100YE67-5216-44
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
86445505PA100BL67-5216-45
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
86445514PA100WH67-5216-46
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする