ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 - ラクテム

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
長さL(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85574748BSSCB3-610.560.51.518
オープン
343
377(税込)
5日以内出荷
85574757BSSCB3-810.580.51.518
オープン
350
385(税込)
5日以内出荷
85574766BSSCB3-1210.5120.51.518
オープン
356
392(税込)
5日以内出荷
85574775BSSCB4-810.581218
オープン
351
386(税込)
5日以内出荷
85574784BSSCB4-1210.5121218
オープン
358
394(税込)
5日以内出荷
85574800BSSCB4-1610.5161218
オープン
365
402(税込)
5日以内出荷
85574809BSSCB5-91591328
オープン
488
537(税込)
5日以内出荷
85574818BSSCB5-1315131328
オープン
493
542(税込)
5日以内出荷
85574827BSSCB5-1815181328
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
85574836BSSCB6-91591428
オープン
505
556(税込)
5日以内出荷
85574845BSSCB6-1315131428
オープン
510
561(税込)
5日以内出荷
85574854BSSCB6-1815181428
オープン
515
567(税込)
5日以内出荷
85574870BSSCB8-1618162633
オープン
646
711(税込)
5日以内出荷
85574879BSSCB8-2118212633
オープン
690
759(税込)
5日以内出荷
85574888BSSCB8-3118312633
オープン
733
806(税込)
5日以内出荷
85574897BSSCW3-610.560.51.518
オープン
343
377(税込)
5日以内出荷
85574906BSSCW3-810.580.51.518
オープン
350
385(税込)
5日以内出荷
85574915BSSCW3-1210.5120.51.518
オープン
356
392(税込)
5日以内出荷
85574924BSSCW4-810.581218
オープン
351
386(税込)
5日以内出荷
85574940BSSCW4-1210.5121218
オープン
358
394(税込)
5日以内出荷
85574949BSSCW4-1610.5161218
オープン
365
402(税込)
5日以内出荷
85574958BSSCW5-91591328
オープン
488
537(税込)
5日以内出荷
85574967BSSCW5-1315131328
オープン
493
542(税込)
5日以内出荷
85574976BSSCW5-1815181328
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
85574985BSSCW6-91591428
オープン
505
556(税込)
5日以内出荷
85574994BSSCW6-1315131428
オープン
510
561(税込)
5日以内出荷
85575010BSSCW6-1815181428
オープン
515
567(税込)
5日以内出荷
85575019BSSCW8-1618162633
オープン
646
711(税込)
5日以内出荷
85575028BSSCW8-2118212633
オープン
690
759(税込)
5日以内出荷
85575037BSSCW8-3118312633
オープン
733
806(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする