USBデスクライト YO-22シリーズ

USBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタルUSBデスクライト YO-22シリーズ - 東京メタル

USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。

仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02562686YO-22B67-6582-50
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
02562695YO-22W67-6582-49
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする