曜日別特売

JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ

JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブラック NHF-600-BKシリーズ - ミドリ安全

滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572091NHF-600-BK-27.067-6618-98
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572100NHF-600-BK-27.567-6618-99
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572109NHF-600-BK-25.067-6618-94
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572118NHF-600-BK-30.067-6619-03
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572127NHF-600-BK-23.567-6618-91
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572136NHF-600-BK-25.567-6618-95
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572145NHF-600-BK-21.567-6618-87
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572161NHF-600-BK-22.567-6618-89
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572170NHF-600-BK-29.067-6619-02
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572179NHF-600-BK-21.067-6618-86
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572188NHF-600-BK-22.067-6618-88
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572197NHF-600-BK-26.567-6618-97
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
02572206NHF-600-BK-24.567-6618-93
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
02572215NHF-600-BK-31.067-6619-04
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572231NHF-600-BK-23.067-6618-90
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572240NHF-600-BK-28.067-6619-01
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572249NHF-600-BK-24.067-6618-92
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする